780L32 ; PL1981-32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
1114590 Poly-V带 

GATES GATES

780L32 ; PL1981-32

描述

GATES 780L32 ; PL1981-32

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 78" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

780L32 ; PL1981-32

BDI部件号
1114590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053726220
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
32 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
780L32 PL1981-32
制造商内部编号
9173-07832
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 78" Belt Pitch Length; 6" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
78 英寸 | 1981.2 毫米
带宽
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新