780L6 ; PL1981-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE1TOHhNRFF3T0RrMk16TXdPVFU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNjZDIwZDBhNjBjMTM1YTJhZWVjNmFhMDM0NDVkYjlkNGFlODdiNjdiOTYxM2FhMDg4Zjg3YjQ0Yzk0YWZlOA
1114592 Poly-V带 

GATES GATES

780L6 ; PL1981-6

描述

GATES 780L6 ; PL1981-6

L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 78" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

780L6 ; PL1981-6

BDI部件号
1114592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053304466
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
780L6
制造商内部编号
9173-07806
重量/磅
0.84
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 78" Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
78 英寸 | 1,981.2 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新