GATES
GATES
795L11 ; PL2019-11
GATES GATES
描述
GATES 795L11 ; PL2019-11
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 79-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/16" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
795L11 ; PL2019-11
BDI部件号
1114617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/795L11-;-PL2019-11/p/1114617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053581140
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
795L11 PL2019-11
制造商内部编号
9173-07911
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 79-1/2" Belt Pitch Length; 2-1/16" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
带节距长度
79.5 英寸 | 2019.3 毫米