GATES
GATES
795L14 ; PL2019-14
GATES GATES
描述
GATES 795L14 ; PL2019-14
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 79-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
795L14 ; PL2019-14
BDI部件号
1114619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/795L14-;-PL2019-14/p/1114619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053304527
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
795L14
制造商内部编号
9173-07914
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 79-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
79.5 英寸 | 2,019.3 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米