

CONTINENTAL
CONTINENTAL
795L17 ; PL2019-17
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 795L17 ; PL2019-17
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 79-1/2" Belt Pitch Length; 3-3/16" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
795L17 ; PL2019-17
BDI部件号
404765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/795L17-;-PL2019-17/p/404765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256713545
重量 / Kilogram
1.295
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
17 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
795L17 PL2019-17
制造商内部编号
20064433
重量/磅
2.852
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 79-1/2" Belt Pitch Length; 3-3/16" Belt Width; 17 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
79.5 英寸 | 2019.3 毫米
带宽
3.188 英寸 | 80.975 毫米