820J6 ; PJ2083-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3WVM4eE1EYzJPVE0xTmpZeE9UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZiNzRmYWRhZmVhOWE3MTljNjExNjNkMzU5OTY1MWE0Mzk3M2E2MWEyZGVkMzU1ZjVjODY2M2I3OTZmNzkzYg
21492099 Poly-V带 

GATES GATES

820J6 ; PJ2083-6

描述

GATES 820J6 ; PJ2083-6

Micro-V Belt; 6 Rib; 82" Outside Length; 3/32" Width Per Rib; 5/32" Cross Section Height; Oil and Heat Resistant Chloroprene Material; Fiber Reinforced Ribs

制造商部件号

820J6 ; PJ2083-6

BDI部件号
21492099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.12
详细描述
Micro-V Belt; 6 Rib; 82" Outside Length; 3/32" Width Per Rib; 5/32" Cross Section Height; Oil and Heat Resistant Chloroprene Material; Fiber Reinforced Ribs
带节距长度
82 英寸 | 2082.8 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新