870J10 ; PJ2210-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobFlpOHhNRFF3T0RrMk1qQTVOekU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTh4TUVKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OGFiZTU4YWNmOWQ4NmFlMjY3NGU4ZTEwNTQyNTZkYjQzMTcyM2VjMGRiMDMxOTYzNjZjOWQzZWIwYTQ0MmE5
1115415 Poly-V带 

GATES GATES

870J10 ; PJ2210-10

描述

GATES 870J10 ; PJ2210-10

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

870J10 ; PJ2210-10

BDI部件号
1115415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053309867
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
870J10
制造商内部编号
9171-08710
重量/磅
0.42
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
87 英寸 | 2,209.8 毫米
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新