GATES
GATES
870J30 ; PJ2210-30
GATES GATES
描述
GATES 870J30 ; PJ2210-30
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 2.814" Belt Width; 30 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
870J30 ; PJ2210-30
BDI部件号
1115423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/870J30-;-PJ2210-30/p/1115423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053519280
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
30 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
870J30
制造商内部编号
9171-08730
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 2.814" Belt Width; 30 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
87 英寸 | 2,209.8 毫米
带宽
2.814 英寸 | 71.476 毫米