https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNREE0TmpBeU9EZ3dOREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmQyMDkyZGZmZDYzMjg5Y2NlZmE0ZmQzM2Q1NzkxOTdmN2JhMjllZDhjY2UzZjY4NmVhOWFlMWZiODcwM2Iy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNREE0TmpBeU9EZ3dOREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmQyMDkyZGZmZDYzMjg5Y2NlZmE0ZmQzM2Q1NzkxOTdmN2JhMjllZDhjY2UzZjY4NmVhOWFlMWZiODcwM2Iy
TIMKEN
TIMKEN
890J40
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 890J40
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 89" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 40 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
890J40
BDI部件号
22456151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/890J40/p/22456151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0033259532671
重量 / Kilogram
0.782
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
40 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 89" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 40 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
带节距长度
89 英寸 | 2260.6 毫米