915L8 ; PL2324-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
20289997 Poly-V带 

GATES GATES

915L8 ; PL2324-8

描述

GATES 915L8 ; PL2324-8

Belt, Poly-V; L | PL; 3/16"-4.7MM Pitch; 91-1/2"-2324MM Belt Pitch Length; 1-1/2"-37.6MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

915L8 ; PL2324-8

BDI部件号
20289997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053531985
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
M02316
传动带系列
L | PL
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch | 4.7 MM
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; L | PL; 3/16"-4.7MM Pitch; 91-1/2"-2324MM Belt Pitch Length; 1-1/2"-37.6MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
91.5 英寸 | 2324 毫米
带宽
1.5 英寸 | 37.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新