GATES
GATES
920J5 ; PJ2337-5
GATES GATES
描述
GATES 920J5 ; PJ2337-5
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 92" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
920J5 ; PJ2337-5
BDI部件号
1118314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/920J5-;-PJ2337-5/p/1118314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053511598
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
920J5
制造商内部编号
9171-09205
重量/磅
0.85
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 92" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
92 英寸 | 2,336.8 毫米
带宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米