OPTIBELT
OPTIBELT
975L6 ; PL2476-6
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 975L6 ; PL2476-6
Poly-V Belt; L; 3/16 Inch Pitch; 97-1/2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
975L6 ; PL2476-6
BDI部件号
1078132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/975L6-;-PL2476-6/p/1078132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486125368
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
1.34
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16 Inch Pitch; 97-1/2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
97.5 英寸 | 2,476.5 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米