https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-12BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobE1TOHhNRFU0TnpFM09UVXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1rSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlhZjhmNTMxZjY1NjEwY2ZjZDFlM2FiNGRmYzE1OGE0NzAyOTkwZmMwNmRkNDMzMmJmYzM4MjVlNTBlZDRkMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-12BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobE1TOHhNRFU0TnpFM09UVXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1rSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlhZjhmNTMxZjY1NjEwY2ZjZDFlM2FiNGRmYzE1OGE0NzAyOTkwZmMwNmRkNDMzMmJmYzM4MjVlNTBlZDRkMQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
980K12 PK2490-12
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 980K12 PK2490-12
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2490MM Belt Pitch Length; 42.72MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
980K12 PK2490-12
BDI部件号
17005238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/980K12-PK2490-12/p/17005238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 17 |
| BDI- 匈牙利 | 17 |
| BDI- 罗马尼亚 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2490MM Belt Pitch Length; 42.72MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.682 英寸 | 42.72 毫米
带节距长度
98.031 英寸 | 2490 毫米