https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFlpOHhNRE14TnpFMU5UUTJOekk1TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTlVKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMGMyMTk4NGRhOGVmNDBhNDMzNTQ1YWY5NTE2MWFhNTcyN2E1MmUxMWNmZmU1ODdjMGMzMjQ4NjliZjI2Njc4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFlpOHhNRE14TnpFMU5UUTJOekk1TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTlVKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMGMyMTk4NGRhOGVmNDBhNDMzNTQ1YWY5NTE2MWFhNTcyN2E1MmUxMWNmZmU1ODdjMGMzMjQ4NjliZjI2Njc4
GATES
GATES
DK050565
GATES GATES
描述
GATES DK050565
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 56.63" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
DK050565
BDI部件号
20908158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/DK050565/p/20908158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075171836
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sided
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.35
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 56.63" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.703 英寸 | 17.856 毫米
带节距长度
56.63 英寸 | 1438.402 毫米