https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNVpTOHhNRE14TnpFMU5UZzJNRFV4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTmtKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYmFmZmU2NWFlZWQzMmJiYTE0ZmM1N2MwNDA0ODFkMGQ2MWNlZjlkMWQ5NzljZjMyNjhhYWNjMWNhYTFhNGE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJnNVpTOHhNRE14TnpFMU5UZzJNRFV4TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTmtKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYmFmZmU2NWFlZWQzMmJiYTE0ZmM1N2MwNDA0ODFkMGQ2MWNlZjlkMWQ5NzljZjMyNjhhYWNjMWNhYTFhNGE1
GATES
GATES
DK060519
GATES GATES
描述
GATES DK060519
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 51.9" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
DK060519
BDI部件号
20908148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/DK060519/p/20908148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053604634
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sided
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.35
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 51.9" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
51.9 英寸 | 1318.26 毫米
带宽
0.844 英寸 | 21.438 毫米