https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnME9DOHhNRE14TnpFMU5qSTFNemN5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTjBKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNWU1NTIzY2UzOGMyOWRjYTMwYjMyN2FmMGRkNzdlYWJlYmM2NDdiYjg3OWJmYWQyYTE0OThiODA1ZmEzMWVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnME9DOHhNRE14TnpFMU5qSTFNemN5Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTjBKT1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNWU1NTIzY2UzOGMyOWRjYTMwYjMyN2FmMGRkNzdlYWJlYmM2NDdiYjg3OWJmYWQyYTE0OThiODA1ZmEzMWVl
GATES
GATES
DK070551
GATES GATES
描述
GATES DK070551
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 55.18" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
DK070551
BDI部件号
20908152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/DK070551/p/20908152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053979381
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sided
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.47
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 55.18" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.984 英寸 | 24.994 毫米
带节距长度
55.18 英寸 | 1401.572 毫米