DK100743 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneFlTOHhNRE14TnpFMU56QTBNREUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTVRCQ1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTQ5NTJlZWU2MjExNzU3YWU4NmM3ZWI5YWY2YjY3ZWNjOTJhYjBlM2Q3M2M3ZmY5ODUxODMxMmIxOWM2NThiYQ
20908194 Poly-V带 

GATES GATES

DK100743

描述

GATES DK100743

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.33" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

DK100743

BDI部件号
20908194

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075708575
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sided
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.92
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.33" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.406 英寸 | 35.712 毫米
带节距长度
74.33 英寸 | 1887.982 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新