https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneFlTOHhNRE14TnpFMU56QTBNREUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTVRCQ1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTQ5NTJlZWU2MjExNzU3YWU4NmM3ZWI5YWY2YjY3ZWNjOTJhYjBlM2Q3M2M3ZmY5ODUxODMxMmIxOWM2NThiYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-DK-DBL-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJneFlTOHhNRE14TnpFMU56QTBNREUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5RVMxOUVRa3hmTVRCQ1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTQ5NTJlZWU2MjExNzU3YWU4NmM3ZWI5YWY2YjY3ZWNjOTJhYjBlM2Q3M2M3ZmY5ODUxODMxMmIxOWM2NThiYQ
GATES
GATES
DK100744
GATES GATES
描述
GATES DK100744
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.44" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
DK100744
BDI部件号
20908192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/DK100744/p/20908192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075702849
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sided
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.92
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 74.44" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
74.44 英寸 | 1890.776 毫米
带宽
1.406 英寸 | 35.712 毫米