https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd5T0M4eE1ETXhOekUxTnpRNU9Ea3hNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFeFpWbDh6UWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzJjMTg4NzBlOTYxNjVmOTQ0YzM3MmI2ODZmYWU3MTBmY2FhYzhkYTc1ZDg3YmNhMTVkMWUyZjgxZDI2YWJlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd5T0M4eE1ETXhOekUxTnpRNU9Ea3hNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFeFpWbDh6UWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzJjMTg4NzBlOTYxNjVmOTQ0YzM3MmI2ODZmYWU3MTBmY2FhYzhkYTc1ZDg3YmNhMTVkMWUyZjgxZDI2YWJlZA
GATES
GATES
K030284
GATES GATES
描述
GATES K030284
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 28.4" Belt Pitch Length; 27/64" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
K030284
BDI部件号
20909724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/K030284/p/20909724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075716051
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 28.4" Belt Pitch Length; 27/64" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
28.4 英寸 | 721.36 毫米
带宽
0.422 英寸 | 10.719 毫米