K030303SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd5T0M4eE1ETXhOekUxTnpRNU9Ea3hNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFeFpWbDh6UWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzJjMTg4NzBlOTYxNjVmOTQ0YzM3MmI2ODZmYWU3MTBmY2FhYzhkYTc1ZDg3YmNhMTVkMWUyZjgxZDI2YWJlZA
20911772 Poly-V带 

GATES GATES

K030303SF

描述

GATES K030303SF

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 30.35" Belt Pitch Length; 27/64" Belt Width; 3 Bands; Nylon Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

K030303SF

BDI部件号
20911772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075719205
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Nylon
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Stretch Fit
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.08
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 30.35" Belt Pitch Length; 27/64" Belt Width; 3 Bands; Nylon Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
30.35 英寸 | 770.89 毫米
带宽
0.422 英寸 | 10.719 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新