K040440 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-4BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNU1TOHhNRE14TnpFMU16a3lOekU1T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4MFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1YmNkNTA5NTU4NWQyNzQzNjUzYzgwZDBmNWMyNTBmODY1MjdhNDg1OGZhOGQyNDU3ZWQ5NmQ0NDUyYzk5MDE
20909832 Poly-V带 

GATES GATES

K040440

描述

GATES K040440

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 44-1/8" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

K040440

BDI部件号
20909832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053008357
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 44-1/8" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
44.125 英寸 | 1120.775 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新