GATES
GATES
K050705RPM
GATES GATES
描述
GATES K050705RPM
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 70.57" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
K050705RPM
BDI部件号
20910300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/K050705RPM/p/20910300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075735779
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Performance
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.28
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 70.57" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
70.57 英寸 | 1792.478 毫米
带宽
0.703 英寸 | 17.856 毫米