K080889RPM https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoaU9TOHhNRE14TnpFMU5UQTBNVE14TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGNkMzI4NmViNTQxNDE4YjhjZjMwOGQ5NjdjNzlkMjM3Mjc0OGZkMDNhZjY2YTY5Njg0NTAzNzEyZmJhYTk
20910632 Poly-V带 

GATES GATES

K080889RPM

描述

GATES K080889RPM

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 88.9" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

K080889RPM

BDI部件号
20910632

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075722373
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Performance
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.58
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 88.9" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
88.9 英寸 | 2258.06 毫米
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新