K090613HD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-9BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnek5TOHhNRE14TnpFMU56Z3lOalU1TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NmMyNTkyODllZTBhOWI5YTQwMmFlY2JkYjIyMTc1NzUxOGExYTcyODZhMzYyODU4OTE0ZjEzM2VkOTQxZjI
20910824 Poly-V带 

GATES GATES

K090613HD

描述

GATES K090613HD

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 61.3" Belt Pitch Length; 1-17/64" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

K090613HD

BDI部件号
20910824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075567547
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 61.3" Belt Pitch Length; 1-17/64" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.266 英寸 | 32.156 毫米
带节距长度
61.3 英寸 | 1557.02 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新