GATES
GATES
K100655RPM
GATES GATES
描述
GATES K100655RPM
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 65-1/2" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
K100655RPM
BDI部件号
20910076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/K100655RPM/p/20910076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075707585
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Performance
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.54
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 65-1/2" Belt Pitch Length; 1-13/32" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
65.5 英寸 | 1663.7 毫米
带宽
1.406 英寸 | 35.712 毫米