GATES
GATES
K140451
GATES GATES
描述
GATES K140451
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 45.1" Belt Pitch Length; 1-31/32" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
K140451
BDI部件号
20908770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/K140451/p/20908770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053416169
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 45.1" Belt Pitch Length; 1-31/32" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50.013 毫米
带节距长度
45.1 英寸 | 1145.54 毫米