OPTIBELT
OPTIBELT
PH1301-9
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT PH1301-9
PH; Poly-V; 1.6MM Pitch; 1301MM Belt Pitch Length; 14.4MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PH1301-9
BDI部件号
1076519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PH1301-9/p/1076519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PH
传动带类别
Poly-V
带节距
1.6 MM
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.059
详细描述
PH; Poly-V; 1.6MM Pitch; 1301MM Belt Pitch Length; 14.4MM Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.567 英寸 | 14.4 毫米
带节距长度
51.22 英寸 | 1301 毫米