SKF
SKF
PHG 10PJ1439
SKF SKF
描述
SKF PHG 10PJ1439
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1439MM Belt Pitch Length; 23.4MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PHG 10PJ1439
BDI部件号
1273308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PHG-10PJ1439/p/1273308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572744505
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1439MM Belt Pitch Length; 23.4MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
56.654 英寸 | 1439 毫米
带宽
0.921 英寸 | 23.4 毫米