https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg PHG 3PJ1190
1272812 Poly-V带 

SKF SKF

PHG 3PJ1190

描述

SKF PHG 3PJ1190

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1190MM Belt Pitch Length; 7.02MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 3PJ1190

BDI部件号
1272812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572739570
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 1190MM Belt Pitch Length; 7.02MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.276 英寸 | 7.02 毫米
带节距长度
46.85 英寸 | 1190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新