PHG 6PJ965 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3WVM4eE1EYzJPVE0xTmpZeE9UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZiNzRmYWRhZmVhOWE3MTljNjExNjNkMzU5OTY1MWE0Mzk3M2E2MWEyZGVkMzU1ZjVjODY2M2I3OTZmNzkzYg
1273116 Poly-V带 

SKF SKF

PHG 6PJ965

描述

SKF PHG 6PJ965

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 965MM Belt Pitch Length; 14.04MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 6PJ965

BDI部件号
1273116

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572742617
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 965MM Belt Pitch Length; 14.04MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
37.992 英寸 | 965 毫米
带宽
0.553 英寸 | 14.04 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新