PHG 8PJ2100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREk1TXpRek5UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2MjY1NzYyMTI3NzU0ODU2ZjM5NTU3ZDI3ZTQ2MTI1MDdhNGQ3MTYyYmEwNzJjZjFkZWY1MWEyNDY3ZTJiNTM
1273293 Poly-V带 

SKF SKF

PHG 8PJ2100

描述

SKF PHG 8PJ2100

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 2100MM Belt Pitch Length; 18.72MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG 8PJ2100

BDI部件号
1273293

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572744369
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 2100MM Belt Pitch Length; 18.72MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.737 英寸 | 18.72 毫米
带节距长度
82.677 英寸 | 2100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新