https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg PHG VSM-3PK0750
24852316 Poly-V带 

SKF SKF

PHG VSM-3PK0750

描述

SKF PHG VSM-3PK0750

Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 750MM Belt Pitch Length; 10.68MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG VSM-3PK0750

BDI部件号
24852316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575067441
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 750MM Belt Pitch Length; 10.68MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.42 英寸 | 10.68 毫米
带节距长度
29.528 英寸 | 750 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新