PHG VSM-8PK1895 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-8BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaVpDOHhNREk1TXpRek5UQXpPVGMzTkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4NFFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2MjY1NzYyMTI3NzU0ODU2ZjM5NTU3ZDI3ZTQ2MTI1MDdhNGQ3MTYyYmEwNzJjZjFkZWY1MWEyNDY3ZTJiNTM
24760029 Poly-V带 

SKF SKF

PHG VSM-8PK1895

描述

SKF PHG VSM-8PK1895

Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1895MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PHG VSM-8PK1895

BDI部件号
24760029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575117085
重量 / Kilogram
0.347
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1895MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
74.606 英寸 | 1895 毫米
带宽
1.121 英寸 | 28.48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新