GATES
GATES
PK1222
GATES GATES
描述
GATES PK1222
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1222MM Belt Pitch Length; 1153.44MM Belt Width; 324 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PK1222
BDI部件号
15010483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PK1222/p/15010483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 158 |
BDI- 匈牙利 | 158 |
BDI- 罗马尼亚 | 158 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
324 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.019
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1222MM Belt Pitch Length; 1153.44MM Belt Width; 324 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
45.411 英寸 | 1153.44 毫米
带节距长度
48.11 英寸 | 1222 毫米