PK1860-280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
15010506 Poly-V带 

GATES GATES

PK1860-280

描述

GATES PK1860-280

PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1860MM Belt Pitch Length; 996.8MM Belt Width; 280 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PK1860-280

BDI部件号
15010506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
280 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.029
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1860MM Belt Pitch Length; 996.8MM Belt Width; 280 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
39.244 英寸 | 996.8 毫米
带节距长度
73.228 英寸 | 1860 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新