CONTINENTAL
CONTINENTAL
PK2000-8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL PK2000-8
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 2000MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PK2000-8
BDI部件号
17005208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PK2000-8/p/17005208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 27 |
BDI- 匈牙利 | 27 |
BDI- 罗马尼亚 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
PK2000-8
重量/磅
0.31
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 2000MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.121 英寸 | 28.48 毫米
带节距长度
78.74 英寸 | 2000 毫米