https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-EPH-EPJ-PK-PL-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc0Tnk4eE1Ea3hORFF4TVRNNE1EYzJOaTlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZlJWQklYMFZRU2w5UVMxOVFURjlRVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmMTU3NGRhNmM3ZjdhMmUzZmM3NTZhZTAwZDU3ZmI1MzNkMDIyOTJlNzUwYTQ4ZjQ3MWZkOGJkZDRiMzM5OWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-EPH-EPJ-PK-PL-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc0Tnk4eE1Ea3hORFF4TVRNNE1EYzJOaTlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZlJWQklYMFZRU2w5UVMxOVFURjlRVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmMTU3NGRhNmM3ZjdhMmUzZmM3NTZhZTAwZDU3ZmI1MzNkMDIyOTJlNzUwYTQ4ZjQ3MWZkOGJkZDRiMzM5OWU
OPTIBELT
OPTIBELT
PK2335-10
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT PK2335-10
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2335MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PK2335-10
BDI部件号
22316198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PK2335-10/p/22316198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 9 |
| BDI- 匈牙利 | 9 |
| BDI- 罗马尼亚 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2335MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.402 英寸 | 35.6 毫米
带节距长度
91.929 英寸 | 2335 毫米