https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
PK2471-10
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL PK2471-10
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2471MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
PK2471-10
BDI部件号
20535402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/PK2471-10/p/20535402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 29 |
| BDI- 匈牙利 | 29 |
| BDI- 罗马尼亚 | 29 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2471MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.402 英寸 | 35.6 毫米
带节距长度
97.283 英寸 | 2471 毫米