PK2500-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-12BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobE1TOHhNRFU0TnpFM09UVXhOVGt6TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1rSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlhZjhmNTMxZjY1NjEwY2ZjZDFlM2FiNGRmYzE1OGE0NzAyOTkwZmMwNmRkNDMzMmJmYzM4MjVlNTBlZDRkMQ
1471885 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

PK2500-12

描述

OPTIBELT PK2500-12

Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2500MM Belt Pitch Length; 42.72MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PK2500-12

BDI部件号
1471885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.179
Product Group - BDI
M02236
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 2500MM Belt Pitch Length; 42.72MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.682 英寸 | 42.72 毫米
带节距长度
98.425 英寸 | 2500 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新