PK975-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-EPH-EPJ-PK-PL-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc0Tnk4eE1Ea3hORFF4TVRNNE1EYzJOaTlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZlJWQklYMFZRU2w5UVMxOVFURjlRVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmMTU3NGRhNmM3ZjdhMmUzZmM3NTZhZTAwZDU3ZmI1MzNkMDIyOTJlNzUwYTQ4ZjQ3MWZkOGJkZDRiMzM5OWU
17003491 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

PK975-8

描述

OPTIBELT PK975-8

PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 975MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

PK975-8

BDI部件号
17003491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
PK975-8 OPT
重量/磅
0.2
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 975MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.121 英寸 | 28.48 毫米
带节距长度
38.386 英寸 | 975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新