TORQUE TRANSMISSION
TORQUE TRANSMISSION
TPC 20L050 19MM DF KW 2SS
TORQUE TRANSMISSION TORQUE TRANSMISSION
描述
TORQUE TRANSMISSION TPC 20L050 19MM DF KW 2SS
制造商部件号
TPC 20L050 19MM DF KW 2SS
BDI部件号
21461242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/TPC-20L050-19MM-DF-KW-2SS/p/21461242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316