OPTIBELT
OPTIBELT
10X1150 ; Z45
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 10X1150 ; Z45
V-Belt; Z-10X Series; 46-1/2"-1188MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
10X1150 ; Z45
BDI部件号
1406275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/10X1150-;-Z45/p/1406275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486031997
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Z | 10X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
10X1150LI/Z45
重量/磅
0.077
详细描述
V-Belt; Z-10X Series; 46-1/2"-1188MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
46.5 英寸 | 1188 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米