GATES
GATES
11/3V1060
GATES GATES
描述
GATES 11/3V1060
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
11/3V1060
BDI部件号
1090814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11-3V1060/p/1090814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053758535
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/3V1060
制造商内部编号
9385-11106
重量/磅
9.58
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
4.125 英寸 | 104.775 毫米
传动带外侧长度
106 英寸 | 2692.4 毫米