11/C480 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
23267118 V型带 

BESTORQ BESTORQ

11/C480

描述

BESTORQ 11/C480

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 482" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

11/C480

BDI部件号
23267118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BESTORQ INC.
最低订购量
EAN条码
0840249611014
重量 / Kilogram
58.198
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11/C480
重量/磅
128.304
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 482" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
482 英寸 | 12242.8 毫米
带宽
9.625 英寸 | 244.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新