11/CX120-A ; 11/X22X3048Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMFlTOHhNREk1TXpRd01EUXdNems1T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSRFIxOUJYMEpmUTE5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2U1MmU2YzkwMmU3MzZkYzNjMzYyMTVmZDRlZDBjNmFmZGNiOTQ4Yzg3NzYwNmYzOTRiNTJkMzdhNTRmNmNjMA
415210 V型带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

11/CX120-A ; 11/X22X3048Li

描述

CONTINENTAL 11/CX120-A ; 11/X22X3048Li

V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 124"-3136MM Belt Outside Length; 9-5/8"-242MM Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

11/CX120-A ; 11/X22X3048Li

BDI部件号
415210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256242922
重量 / Kilogram
11.497
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX | X22X
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX Torque Team Advance
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
12.026
详细描述
V-Belt; CX-X22X Series; Banded Cogged Belt Style; 124"-3136MM Belt Outside Length; 9-5/8"-242MM Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
124 英寸 | 3136 毫米
带宽
9.625 英寸 | 242 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新