

GATES
GATES
11M950
GATES GATES
描述
GATES 11M-950 ; 皮带/三角带
V-Belt; 11M Series; 950MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
GATES 11M-950
BDI部件号
1091506
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/11M950/p/1091506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053225334
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
11M
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
11M950
重量/磅
0.12
详细描述
V-Belt; 11M Series; 950MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
37.402 英寸 | 950 毫米
带宽
0.433 英寸 | 11 毫米