12/3V1000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-BND-3-5-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMU5UVTBNelU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlUVUZKZlNFTmZRazVFWHpOZk5WODRWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYyNzIyYmVhNzFjY2NhYjdmMjUwNDNjMmE1NjBhMzFjZjYxY2JlN2U3MDRhMjhmNTMxM2VkZjRkODEzYzQ2YQ
1091509 V型带 

GATES GATES

12/3V1000

描述

GATES 12/3V1000

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 100" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

12/3V1000

BDI部件号
1091509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053758634
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/3V1000
制造商内部编号
9385-12100
重量/磅
8.81
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 100" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
100 英寸 | 2540 毫米
带宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新