https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
CONTINENTAL
CONTINENTAL
12/5V1400
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 12/5V1400
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 140" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
12/5V1400
BDI部件号
404079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-5V1400/p/404079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256583797
重量 / Kilogram
10.869
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Torque Team
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/5V1400 HY-T WEDGE TORQUE TEAM
制造商内部编号
20062255
重量/磅
23.961
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 140" Belt Outside Length; 7-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
传动带外侧长度
140 英寸 | 3556 毫米

