https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
OPTIBELT
OPTIBELT
12/SPZ1250
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 12/SPZ1250
V-Belt; SPZ Series; Banded Belt Style; 1263MM Belt Outside Length; 116.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
12/SPZ1250
BDI部件号
23113522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/12-SPZ1250/p/23113522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486755282
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPZ
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
12/SPZ1250
详细描述
V-Belt; SPZ Series; Banded Belt Style; 1263MM Belt Outside Length; 116.4MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
4.583 英寸 | 116.4 毫米
传动带外侧长度
49.724 英寸 | 1263 毫米

