GATES
GATES
1550M14 ; PM3937-14
GATES GATES
描述
GATES 1550M14 ; PM3937-14
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 5.18" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
1550M14 ; PM3937-14
BDI部件号
18201314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/1550M14-;-PM3937-14/p/18201314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053604078
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; M Series; Banded Belt Style; 157" Belt Outside Length; 5.18" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
157 英寸 | 3987.8 毫米
带宽
5.18 英寸 | 131.572 毫米